Phoenix Contact - Module de communication SCK - 1084335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
protocole pris en charge pour EtherNet/IP - Non
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
standard radio GPRS - Non
maître IO-Link - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626822556
Réf. Sonepar
00126004292
Réf. Fournisseur
1084335
Marque
Phoenix Contact
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
22.88 mm
hauteur:
102 mm
profondeur:
105.4 mm


