Phoenix Contact - Module de distribution 0V - 1110987

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 10 A
limitation de courant actif x IN - 0
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151029395
Réf. Sonepar
00126102939
Réf. Fournisseur
1110987
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
type de fusible:
électronique
courant nominal:
10 A
limitation de courant actif x IN:
0
mode de pose:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
type de construction:
module complet
largeur:
6.2 mm
hauteur:
132.4 mm
profondeur:
109.9 mm
tension de fonctionnement:
30 V
finition des contacts:
sans séparation galvanique
dispositif de sécurité:
0 A
temps d'arrêt:
0 ms
capacité de charge max.:
0 µF
avec contact de signalisation à distance:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-30...65 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


