Phoenix Contact - Module de puissance - 2885317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 425...550 V
protégé contre les courts-circuits - Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz - 425...550 V
stabilisé - Non
montage possible sur barres profilées - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918996550
Réf. Sonepar
00126899655
Réf. Fournisseur
2885317
Marque
Phoenix Contact
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
425...550 V
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
425...550 V
stabilisé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
1.8
largeur d'encastrement:
32 mm
hauteur d'encastrement:
35 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
26 mm
Degré de protection (NEMA):
autre


