🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module de raccordement pour ET200SP-HA, vissé VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - 1100967

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module de raccordement pour ET200SP-HA, vissé VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626953298

Réf. Sonepar

00126004111

Réf. Fournisseur

1100967

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

D-Sub

profondeur:

45.1 mm

largeur:

101 mm

hauteur:

65.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE pour SIMATIC ET200SP HA, à raccordements vissés et connecteur D-SUB, pour montage sur rail DIN NS 35, nombre de pôles : 37

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.