Non retournable

Phoenix Contact - Module de surveillance Solarcheck - mesure tension max 1500V DC - 2903591

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module de surveillance Solarcheck - mesure tension max 1500V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de valeurs initiales, tension - 0 V

  • plage de mesure de valeurs finales, tension - 1500 V

  • finition de la solution analogique - autre

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • avec sortie de commutation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356752398

Réf. Sonepar

00126675239

Réf. Fournisseur

2903591

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure de valeurs initiales, tension:

0 V

plage de mesure de valeurs finales, tension:

1500 V

finition de la solution analogique:

autre

fonction de configuration intégrée:

Non

avec sortie de commutation:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 1 x mesure de tension jusqu'à 1 500 V DC, 1 x sortie analogique (2...10 V)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.