Phoenix Contact - Module d'entree - 2905003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 66
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.9 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356906937
Réf. Sonepar
00126905003
Réf. Fournisseur
2905003
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
66
calibre/courant nominal assigné (In):
0.9 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
94.65 mm
largeur:
181.5 mm
hauteur:
127.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


