Phoenix Contact - Module d'extension PSR modular - 16 sorties non sécurisées-PushIn - 1105136

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module d'extension PSR modular - 16 sorties non sécurisées-PushIn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil d'extension

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non

  • adapté à la surveillance de vannes - Non

  • adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques - Non

  • adapté à la surveillance de capteurs tactiles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626975900

Réf. Sonepar

00126697590

Réf. Fournisseur

1105136

Marque

Phoenix Contact

modèle:

appareil d'extension

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.61 mm

hauteur:

107.74 mm

profondeur:

113.6 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Module d'extension 16 sorties de signal, interface TBUS, bloc de jonction Push-in enfichable, élément de connexion TBUS fourni