Phoenix Contact - Module interface - 2970196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 32
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918087685
Réf. Sonepar
00126808768
Réf. Fournisseur
2970196
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
32
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
57.47 mm
largeur:
112.5 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


