Phoenix Contact - Module interface UMK- PVB 2/48/ZFKDS UMK- PVB 2/48/ZFKDS - 2302382

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface UMK- PVB 2/48/ZFKDS UMK- PVB 2/48/ZFKDS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 0.2...4 mm²

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 0.2...6 mm²

  • nombre de positions de serrage par pôle - 24

  • courant assigné max. - 32 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918880507

Réf. Sonepar

00126888050

Réf. Fournisseur

2302382

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

2

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

0.2...4 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.2...6 mm²

nombre de positions de serrage par pôle:

24

courant assigné max.:

32 A

hauteur:

77 mm

largeur:

135 mm

profondeur:

51.17 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module VARIOFACE, avec deux barres collectrices de potentiel (P1, P2) pour la distribution du potentiel, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.