Phoenix Contact - Module interface VIP-2/SC/D 9SUB/F - 2315162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356312936
Réf. Sonepar
00126631293
Réf. Fournisseur
2315162
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
9
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
45.1 mm
largeur:
34.7 mm
hauteur:
65.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


