Phoenix Contact - Module interface VIP-2/SC/FLK16 - 2315036

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface VIP-2/SC/FLK16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356312066

Réf. Sonepar

00126631206

Réf. Fournisseur

2315036

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

56 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

65.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, avec connecteur mâle et crans d'arrêt longs et courts pour connecteurs femelles, 16 pôles

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.