Phoenix Contact - Module interface VIP-3/PT/PDM-2/32 - 2903799

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 0.25...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 0.25...6 mm²
nombre de positions de serrage par pôle - 16
courant assigné max. - 30 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356796736
Réf. Sonepar
00126679673
Réf. Fournisseur
2903799
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
2
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
0.25...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.25...6 mm²
nombre de positions de serrage par pôle:
16
courant assigné max.:
30 A
hauteur:
75.8 mm
largeur:
67.3 mm
profondeur:
63 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


