Phoenix Contact - Module interface VIP-3/SC/D25SUB/M/LED - 2322168

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface VIP-3/SC/D25SUB/M/LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 25

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356451789

Réf. Sonepar

00126645178

Réf. Fournisseur

2322168

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

25

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

D-Sub

degré de pollution:

2

profondeur:

62 mm

largeur:

57.4 mm

hauteur:

69 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur mâle SUB-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, avec voyant, 25 pôles

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.