Phoenix Contact - Module passif - 2290614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 60 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918058142
Réf. Sonepar
00126805814
Réf. Fournisseur
2290614
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
60 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
52.29 mm
largeur:
214 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


