Phoenix Contact - Module radio - 2702899

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole radio - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 112.802 mm

  • hauteur - 76.601 mm

  • profondeur - 25.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626457895

Réf. Sonepar

00126645789

Réf. Fournisseur

2702899

Marque

Phoenix Contact

protocole radio:

autre

couleur:

autre

largeur:

112.802 mm

hauteur:

76.601 mm

profondeur:

25.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

Point d'accès WLAN, client avec 2 prises d'antenne externes (RSMA-F), IP20, plage de température : 0 °C … +60 °C, WiFi 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, raccordements : MINICONNEC 9 V DC ... 32 V DC

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.