🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module radio - 2702540

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • bande de fréquences - 2,4 GHz

  • protocole radio - autre

  • cryptage - autre

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • géré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626279503

Réf. Sonepar

00126702540

Réf. Fournisseur

2702540

Marque

Phoenix Contact

bande de fréquences:

2,4 GHz

protocole radio:

autre

cryptage:

autre

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Oui

fonction de répétition:

Oui

power over Ethernet:

Non

couleur:

autre

largeur:

62.8 mm

hauteur:

36.5 mm

profondeur:

113.2 mm

indice de protection (IP):

IP65

Point d'accès WLAN, client pour les Etats-Unis et le Canada, avec deux antennes internes pour le montage mono-trou, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, raccordements MINICONNEC : 9 ... 32 V DC

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact