fin de vie

Phoenix Contact - Module relais - 2910528

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.005 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 96...96 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 93.5...93.5 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626486796

Réf. Sonepar

00126648679

Réf. Fournisseur

2910528

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.005 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

96...96 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

93.5...93.5 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

96...96 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

14 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

104 mm

Interface PLC, composé d'un module de base PLC-BPT...-21-21 à raccordement Push-in et d'un relais miniature enfichable à contact doré multicouches et actionnement manuel, 2 contacts inverseur, tension d'entrée 120V AC - 110V DC