Phoenix Contact - Module relais a guidage force - 2910536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 0.03 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.9...20.9 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.9...20.9 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626486871
Réf. Sonepar
00126648687
Réf. Fournisseur
2910536
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
0.03 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20.9...20.9 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20.9...20.9 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20.9...20.9 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Oui
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
14 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
104 mm


