fin de vie

Phoenix Contact - Module relais EX 230V AC 4 RT visse - 2909847

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module relais EX 230V AC 4 RT visse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.0065 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 184...184 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626395609

Réf. Sonepar

00126639560

Réf. Fournisseur

2909847

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.0065 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

184...184 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

184...184 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

27 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

75 mm

Module à relais prééquipé Ex Zone 2, raccordement vissé, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage-antiparasite enfichable et étrier de fixation. Tension d'entrée : 230 V AC, 4 contacts inverseurs