Phoenix Contact - Module VARIOFACE, raccordement a ressort et connec - 2295965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918464530
Réf. Sonepar
00126295965
Réf. Fournisseur
2295965
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
73 mm
largeur:
79 mm
hauteur:
90 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


