fin de vie

Phoenix Contact - NLC-RS485-CBL-5MAutomates Industriel-Nanoline-Adapteur de câble - 2701073

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NLC-RS485-CBL-5MAutomates Industriel-Nanoline-Adapteur de câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 m

  • adapté à une carte d'entrée PLC - Non

  • adapté à une carte de sortie PLC - Non

  • adapté aux signaux numériques - Non

  • adapté aux signaux analogiques - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356495684

Réf. Sonepar

00126701073

Réf. Fournisseur

2701073

Marque

Phoenix Contact

longueur:

5 m

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble, câble de 5 m, RS-485, pour Nanoline. Equipé d'un côté de RJ11, ouvert de l'autre côté.