Phoenix Contact - NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM - 1206476

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 15 mm

  • forme de trou - trou oblong

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918170899

Réf. Sonepar

00126817089

Réf. Fournisseur

1206476

Marque

Phoenix Contact

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

15 mm

forme de trou:

trou oblong

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

36 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

DIN rail perforated, Pack of 25 (50 m), similar to EN 60715, material: Steel, Galvanized, white passivated, Standard profile, couleur: silver

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.