Non retournable

Phoenix Contact - Obsolète QPD QSK GY 5X2,5 FS - 1404526

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Obsolète QPD QSK GY 5X2,5 FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • type de verrouillage - autre

  • avec garniture d’étanchéité - Oui

  • couleur - gris

  • classe de protection (IP), monté - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356698696

Réf. Sonepar

00126404526

Réf. Fournisseur

1404526

Marque

Phoenix Contact

forme:

rond

type de verrouillage:

autre

avec garniture d’étanchéité:

Oui

couleur:

gris

classe de protection (IP), monté:

IP66

avec élément de détention:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

100...100 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cache de protection en plastique, pour connecteur QUICKON, gris, avec bande de maintien, IP68