Phoenix Contact - Onduleur 120VAC/120VAC-2,5kVA - 1136813

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Onduleur 120VAC/120VAC-2,5kVA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement d'entrée - autre

  • type de tension - AC

  • hauteur - 240 mm

  • largeur - 188 mm

  • profondeur - 143 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151073237

Réf. Sonepar

00126107323

Réf. Fournisseur

1136813

Marque

Phoenix Contact

raccordement d'entrée:

autre

type de tension:

AC

hauteur:

240 mm

largeur:

188 mm

profondeur:

143 mm

poids:

50.7 kg

tension d'entrée:

100...130 V

tension de sortie:

100...110 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

QUINT4-HP - Onduleur 120VAC/120VAC-2,5kVA

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.