Phoenix Contact - Optocoupleur, 6,2mm, visse, In: 120UC, Out: 48V DC - 5603263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 108...132 V
type de tension d'entrée - AC
tension de sortie - 3...48 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356683388
Réf. Sonepar
00126603264
Réf. Fournisseur
5603263
Marque
Phoenix Contact
tension d'entrée:
108...132 V
type de tension d'entrée:
AC
tension de sortie:
3...48 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


