Phoenix Contact - OTTA 2,5-PE - Bloc de jonction à tige filetée avec raccordement à la terre - 0790556

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - OTTA 2,5-PE - Bloc de jonction à tige filetée avec raccordement à la terre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - vert/jaune

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 43.5 mm

  • fonction PEN possible - Non

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918005665

Réf. Sonepar

00126800566

Réf. Fournisseur

0790556

Marque

Phoenix Contact

couleur:

vert/jaune

largeur:

10 mm

hauteur:

43.5 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

43.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Bloc de jonction universel pour conducteur de protection à raccordement à tige filetée, sections : 0,1 - 2,5 mm², largeur : 9 mm, couleur : vert-jaune

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact