Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Phoenix Contact - Outil à riveter UNIFOX-RVT P 6 - 1212509

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Outil à riveter UNIFOX-RVT P 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - clous

  • commande - main

  • diamètre max. du rivet - 216 mm

  • poids - 182 g

  • avec ressort d'ouverture - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356545242

Réf. Sonepar

00126212509

Réf. Fournisseur

1212509

Marque

Phoenix Contact

adapté à:

clous

commande:

main

diamètre max. du rivet:

216 mm

poids:

182 g

avec ressort d'ouverture:

Non

longueur:

216 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Outil à riveter destiné aux rivets à expansion plastiques RVT?PA6