Phoenix Contact - PAIS-4-FIX RD - Adaptateur de test - 3032793

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PAIS-4-FIX RD - Adaptateur de test

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • connectable - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356996709

Réf. Sonepar

00126032793

Réf. Fournisseur

3032793

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

fiche

connectable:

Non

Fiche de contrôle, couleur : rouge

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.