Phoenix Contact - PAIS-4-P/P GY - Adaptateur de test - 3032794

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PAIS-4-P/P GY - Adaptateur de test

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • connectable - Non

  • dimension de trame - 6 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626011134

Réf. Sonepar

00126601113

Réf. Fournisseur

3032794

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

fiche

connectable:

Non

dimension de trame:

6 mm

Fiche de contrôle, couleur : gris

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.