Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Parafoudre courant faible - 2906853

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre courant faible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.06 kA

  • tension nominale CC - 60...60 V

  • tension max de régime permanent - 53 V

  • tension continue la plus élevée CC - 75 V

  • courant de charge nominal - 10 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626137094

Réf. Sonepar

00126614345

Réf. Fournisseur

2906853

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

0.06 kA

tension nominale CC:

60...60 V

tension max de régime permanent:

53 V

tension continue la plus élevée CC:

75 V

courant de charge nominal:

10 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

110 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

110 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

110 V

fréquence limite:

4 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

TERMITRAB - Parafoudre à diode - 60 VDC - Push-in