Phoenix Contact - Parafoudre courant faible - 2908199


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CC - 48...48 V
tension max de régime permanent - 30 V
tension continue la plus élevée CC - 55.2 V
courant de charge nominal - 0.16 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626282848
Réf. Sonepar
00126628307
Réf. Fournisseur
2908199
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CC:
48...48 V
tension max de régime permanent:
30 V
tension continue la plus élevée CC:
55.2 V
courant de charge nominal:
0.16 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
85 V
niveau de protection conducteur/terre:
1300 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
750 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
750 V
fréquence limite:
1.8 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non