Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Parafoudre courant faible - 1077107

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre courant faible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension continue la plus élevée CC - 60 V

  • courant de charge nominal - 0.2 A

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 650 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 600 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626789040

Réf. Sonepar

00126678904

Réf. Fournisseur

1077107

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension continue la plus élevée CC:

60 V

courant de charge nominal:

0.2 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

650 V

niveau de protection conducteur/terre:

600 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

Parafoudre basse tension pour interfaces de télécommunication analogiques et TOR (VDSL jusqu'à 300Mbit-s, G.fast jusqu'à 1,5Gbit-s). Protection anti-surcharge intégrée (Power-cross).