🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Parafoudre Data - 2762265

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Data

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension continue la plus élevée CC - 12 V

  • courant de charge nominal - 0.45 A

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 22 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 600 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918064945

Réf. Sonepar

00126806494

Réf. Fournisseur

2762265

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension continue la plus élevée CC:

12 V

courant de charge nominal:

0.45 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

22 V

niveau de protection conducteur/terre:

600 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

22 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

22 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

DATA MODUTRAB Module parafoudre pour liaison RS485