Phoenix Contact - Parafoudre débrochable D1/C2 - 4-20mA 48VDC Push-in - 2908200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CC - 48...48 V
tension max de régime permanent - 30 V
tension continue la plus élevée CC - 55.2 V
courant de charge nominal - 0.16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626282831
Réf. Sonepar
00126628308
Réf. Fournisseur
2908200
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CC:
48...48 V
tension max de régime permanent:
30 V
tension continue la plus élevée CC:
55.2 V
courant de charge nominal:
0.16 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
85 V
niveau de protection conducteur/terre:
1300 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
750 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
750 V
fréquence limite:
1.8 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


