Phoenix Contact - Parafoudre instrumentation - 2817958

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant de charge nominal - 26 A
tension nominale AC - 48 V
tension nominale DC - 48 V
niveau de protection - 0.12 kV
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918574987
Réf. Sonepar
00126857498
Réf. Fournisseur
2817958
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
3
courant de charge nominal:
26 A
tension nominale AC:
48 V
tension nominale DC:
48 V
niveau de protection:
0.12 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent:
60 V
tension continue la plus élevée CC:
60 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
0.5 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
0.5 kA
niveau de protection L-N:
0.12 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
0.12 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
4 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


