fin de vie

Phoenix Contact - Parafoudre IRVE T1+2 - Uc:264V - Iimp:12,5kA - Tri+N - 1180149

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre IRVE T1+2 - Uc:264V - Iimp:12,5kA - Tri+N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA

  • tension max de régime permanent - 264 V

  • mode de pose - autre

  • taille (DIN) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151215149

Réf. Sonepar

00126121514

Réf. Fournisseur

1180149

Marque

Phoenix Contact

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de foudre (10/350 µs):

12.5 kA

tension max de régime permanent:

264 V

mode de pose:

autre

taille (DIN):

autre

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

12.5 kA

tension nominale AC:

240 V

niveau de protection:

1.7 kV

niveau de protection L-N:

1.2 kV

niveau de protection N-PE:

1.7 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

0.1 kA

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

VALVETRAB - Parafoudre IRVE Type 1+2 - Uc:264V - Iimp:12,5kA - Triphasé +N