Phoenix Contact - Parafoudre (PG 3/4") 4-20mA pour capteur de mesure - 2882598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 28 V
tension continue la plus élevée CC - 40 V
courant de charge nominal - 0.45 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356098182
Réf. Sonepar
00126609818
Réf. Fournisseur
2882598
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
28 V
tension continue la plus élevée CC:
40 V
courant de charge nominal:
0.45 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
80 V
niveau de protection conducteur/terre:
450 V
fréquence limite:
2 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non


