Phoenix Contact - Parafoudre PV - T2 - 1500VDC - In: 20 kA - avec contact se signalisation - 2905646

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre PV - T2 - 1500VDC - In: 20 kA - avec contact se signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • niveau de protection - 4.5 kV

  • mode de pose - autre

  • schéma de liaison - Oui

  • Schéma de liaison IT - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356984195

Réf. Sonepar

00126698419

Réf. Fournisseur

2905646

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

niveau de protection:

4.5 kV

mode de pose:

autre

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

tension nominale DC:

1500 V

tension continue la plus élevée CC:

1500 V

tension PV max.:

1500 V

niveau de protection L-N:

4.5 kV

niveau de protection N-PE:

4.5 kV

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

1.5 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

VALVETRAB - Parafoudre PV - Type 2 - 1500VDC - In: 20 kA - avec contact se signalisation

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.