Phoenix Contact - Parafoudre Sortie TOR 6A 24VDC Push-in - 2906731

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Sortie TOR 6A 24VDC   Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 21 V

  • tension continue la plus élevée CC - 30 V

  • courant de charge nominal - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626134642

Réf. Sonepar

00126613465

Réf. Fournisseur

2906731

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

21 V

tension continue la plus élevée CC:

30 V

courant de charge nominal:

6 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

45 V

niveau de protection conducteur/terre:

850 V

fréquence limite:

1 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

TERMITRAB - Parafoudre - Sortie TOR 6A - 24VDC - Push-in

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.