Phoenix Contact - Parafoudre T1+2 - 12,5 kA - 48 VDC - avec contact o/f - 2801240

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre T1+2 - 12,5 kA - 48 VDC - avec contact o/f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA

  • tension max de régime permanent - 75 V

  • mode de pose - autre

  • taille (DIN) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356750189

Réf. Sonepar

00126675018

Réf. Fournisseur

2801240

Marque

Phoenix Contact

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de foudre (10/350 µs):

12.5 kA

tension max de régime permanent:

75 V

mode de pose:

autre

taille (DIN):

autre

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

12.5 kA

tension continue la plus élevée CC:

60 V

tension nominale AC:

60 V

tension nominale DC:

60 V

niveau de protection:

0.4 kV

niveau de protection L-N:

0.4 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

50 kA

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

VALVETRAB - Parafoudre Type 1+2 - 12,5 kA - 48 VDC - avec contact o/f

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.
Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact