Phoenix Contact - Parafoudre T1+2+3 - Monophasé 230VAC - 25kA - TT/TNS - 1461299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA
tension max de régime permanent - 264 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
taille (DIN) - autre
schéma de liaison - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151853228
Réf. Sonepar
00126185322
Réf. Fournisseur
1461299
Marque
Phoenix Contact
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
tension max de régime permanent:
264 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
taille (DIN):
autre
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
niveau de protection L-N:
2.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
25 kA
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
mode extraction:
Non
pays de fabrication:
CHINE
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


