Phoenix Contact - Parafoudre T3 - 60 V - 2907926

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre T3 - 60 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant de charge nominal - 26 A

  • tension nominale AC - 60 V

  • niveau de protection - 0.48 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626257624

Réf. Sonepar

00126625762

Réf. Fournisseur

2907926

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

2

courant de charge nominal:

26 A

tension nominale AC:

60 V

niveau de protection:

0.48 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

80 V

tension continue la plus élevée CC:

80 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

2 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

2 kA

niveau de protection L-N:

0.48 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

0.8 kV

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

4 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

2.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Oui

avec filtre anti-parasites:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

PLUGTRAB - Parafoudre Type 3 - 60 V

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.