🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Parafoudre Tri+N T1+2 - Uc:350VAC-Iimp:25kA-Up:2,5kV avec contact o/f TT/TN - 2905421

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Tri+N T1+2 - Uc:350VAC-Iimp:25kA-Up:2,5kV avec contact o/f TT/TN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • tension max de régime permanent - 350 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • taille (DIN) - 8 TE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356950114

Réf. Sonepar

00126905421

Réf. Fournisseur

2905421

Marque

Phoenix Contact

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

tension max de régime permanent:

350 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

taille (DIN):

8 TE

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

25 kA

tension nominale AC:

240 V

tension nominale DC:

0 V

niveau de protection:

1.5 kV

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

50 kA

énergie spécifique (W/R):

2500 kJ/Ohm

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

FLASHTRAB - Parafoudre Triphasé +N Type 1+2- Uc:350VAC-Iimp:25kA-Up:2,5kV avec contact o/f TT/TN

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.