fin de vie

Phoenix Contact - Parafoudre Type 1+2 - 2906281

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Type 1+2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA

  • tension max de régime permanent - 75 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • taille (DIN) - 1 TE

  • schéma de liaison - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626063065

Réf. Sonepar

00126606307

Réf. Fournisseur

2906281

Marque

Phoenix Contact

courant de foudre (10/350 µs):

12.5 kA

tension max de régime permanent:

75 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

taille (DIN):

1 TE

schéma de liaison:

Oui

courant de décharge nominal (8/20):

12.5 kA

tension continue la plus élevée CC:

-48 V

tension nominale DC:

-48 V

niveau de protection:

0.4 kV

niveau de protection L-N:

0.4 kV

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

VALVETRAB - Parafoudre Type 1-2 - 12,5 kA - 48 VDC - Application spéciale