Phoenix Contact - Parafoudre Type 2 - 2907820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 3.8 kV
mode de pose - autre
schéma de liaison - Oui
Schéma de liaison IT - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626244211
Réf. Sonepar
00126624421
Réf. Fournisseur
2907820
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
3.8 kV
mode de pose:
autre
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
tension continue la plus élevée CC:
1170 V
tension PV max.:
1170 V
niveau de protection L-N:
3.8 kV
niveau de protection N-PE:
3.8 kV
fusible auxiliaire intégré:
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
autre


