fin de vie

Phoenix Contact - Parafoudre Type 2 - 2908476

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Type 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 240 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626305295

Réf. Sonepar

00126630532

Réf. Fournisseur

2908476

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

240 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

1.35 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

125 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

80 A

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

autre

VALVETRAB - Parafoudre Type 2 Triphasé + N - Uc: 275 V - Imax: 40 kA - In: 20 kA - Up: 1,35 kV - Avec contact de défaut - TT et TN - Raccordement par le bas