fin de vie

Phoenix Contact - Parafoudre Type 2 - 2908725

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Type 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • avec inductance de découplage - Non

  • signalisation au niveau de l'appareil - optique

  • avec contact de signalisation à distance - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626345208

Réf. Sonepar

00126634520

Réf. Fournisseur

2908725

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

4

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

avec inductance de découplage:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

VALVETRAB - Parafoudre Type 2 Triphasé - Uc: 580 V - Imax: 40 kA - In: 15 kA - Up: 2,5 kV - Avec contact de défaut - IT - Raccordement par le bas