fin de vie

Phoenix Contact - Parafoudre Type 2 - 2800246

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Type 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • avec inductance de découplage - Non

  • signalisation au niveau de l'appareil - sans

  • application - génie énergétique

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356519250

Réf. Sonepar

00126800246

Réf. Fournisseur

2800246

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

2

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

avec inductance de découplage:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

application:

génie énergétique

avec contact de signalisation à distance:

Oui

version anti-déflagration:

Non

VALVETRAB - Embase 2 pôles