Phoenix Contact - Parafoudre Type 2 - 2907037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
mode de pose - Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage - Non
signalisation au niveau de l'appareil - sans
avec contact de signalisation à distance - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626248967
Réf. Sonepar
00126907037
Réf. Fournisseur
2907037
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
2
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
avec contact de signalisation à distance:
Oui
version anti-déflagration:
Non


