Phoenix Contact - Parafoudre Type 2 - VAL-MS/1+1-BE/FM - 2920531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
mode de pose - autre
avec inductance de découplage - Non
signalisation au niveau de l'appareil - sans
application - génie énergétique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356298995
Réf. Sonepar
00126000112
Réf. Fournisseur
2920531
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
2
mode de pose:
autre
avec inductance de découplage:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
application:
génie énergétique
avec contact de signalisation à distance:
Oui
version anti-déflagration:
Non


